Klieština ER s utesnením 5/16

Č. pol.: 308959 5/16
Zľava
25,60 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 15488-A
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 10

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínač ER25
Norma ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 10 µm
Typ 429 E
Vonkajší ⌀ D 26 mm
Celková dĺžka L 34 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308959 5/16
EAN/GTIN 4062406104245
Číslo výrobcu 308959 5/16

Popis

Prevedenie:

Úplne kalené a brúsené. Leštené. Iba pre menovitý ⌀.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka