Klieština ER s utesnením, ER25, Menovitý upínací ⌀ d: 6mm

Č. pol.: 308959 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
376 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 15488-A
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 10

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

upínač ER25
Norma ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 10 µm
Typ 429 E
Vonkajší ⌀ D 26 mm
Celková dĺžka L 34 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308959 6
EAN/GTIN 4045197888495
Číslo výrobcu 308959 6

Popis

Prevedenie:

Úplne kalené a brúsené. Leštené. Iba pre menovitý ⌀.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Klieština ER s utesnením, ER25, Menovitý upínací ⌀ d: 6mm

Klieština ER s utesnením, ER25, Menovitý upínací ⌀ d: 6mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
376 kus/y s okamžitým dodaním
25,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
104 kus/y s okamžitým dodaním
35,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
44,70 €
upínač ER25 ER 25 ER 25
Vonkajší ⌀ D 26 mm 26 mm 25,7 mm
Celková dĺžka L 34 mm 34 mm 34 mm
Norma ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Typ 429 E 429 E 4282 E
Druh produktu Upínacia klieština Upínacia klieština Upínacia klieština

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka