Klieština ER s utesnením a rozprašovacími dýzami 6

Č. pol.: 308962 6
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 15488-A
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 10

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 6 mm
Upínač ER 25
Norma ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 10 µm
Typ 429 E
Vonkajší ⌀ D 26 mm
Celková dĺžka L 34 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308962 6
EAN/GTIN 4045197645098
Číslo výrobcu 308962 6

Popis

Prevedenie:

Úplne kalené a brúsené. Leštené.
Utesnené prevedenia s dýzami iba pre menovitý ⌀.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Klieština ER s utesnením a rozprašovacími dýzami 6

Klieština ER s utesnením a rozprašovacími dýzami 6

na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
35,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
44,70 €
Upínač ER 25 ER 25
Celková dĺžka L 34 mm 34 mm
Menovitý upínací ⌀ d 6 mm 6 mm
Norma ISO 15488-A ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Typ 429 E 4282 E
Druh produktu Upínacia klieština Upínacia klieština

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka