{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité upnutie⌀ d. | 9 mm | |
Nahrávanie | ER 25 | |
Štandard | ISO 15488-A | |
Presnosť sústredenia | ≤ 10 µm | |
Typ | 429 E | |
Vonkajšie⌀ D. | 26 mm | |
Celková dĺžka L | 34 mm | |
Typ výrobku | Upínacia klieština |
Číslo položky | 308962 9 | |
EAN/GTIN | 4045197645128 | |
Číslo výrobcu | 308962 9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Klieština ER s utesnením a rozprašovacími dýzami, ER 25, Menovitý upínací ⌀ d: 9mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
35,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
44,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajšie⌀ D. | 26 mm | 25,7 mm |
Celková dĺžka L | 34 mm | 34 mm |
Menovité upnutie⌀ d. | 9 mm | 9 mm |
Štandard | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Presnosť sústredenia | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 429 E | 4282 E |
Typ výrobku | Upínacia klieština | Upínacia klieština |