{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vhodné pre strmé kužele | 50 | |
Vlastnosť otvoru | s otvorom | |
Ťažný čap - norma | ISO 7388-3 | |
⌀ zväzku D | 36 mm | |
⌀ hlavy D1 | 28 mm | |
Celková dĺžka L | 74 mm | |
L1 | 34 mm | |
Závit M | M24 | |
Uhol A | 15 Stupeň | |
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje | 150 Nm | |
vhodné pre strmý kužeľ s farebným kódom | SK 50 | |
Rozmer cez steny | 30 mm | |
Druh produktu | Ťažné čapy |
Číslo položky | 308610 50 | |
EAN/GTIN | 4045197150936 | |
Číslo výrobcu | 308610 50 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ťažné čapy utesnený, typ A, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
315 kus/y s okamžitým dodaním
12,85 €
9,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
13,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
504 kus/y s okamžitým dodaním
17,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
680 kus/y s okamžitým dodaním
13,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
12,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Ťažný čap - norma | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388 | ISO 7388 |
⌀ zväzku D | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Závit M | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 |
L1 | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 25,55 mm | 25,55 mm |
Rozmer cez steny | 30 mm | 30 mm | 19 mm | 30 mm | 30 mm |
Vlastnosť otvoru | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
Druh produktu | Ťažné čapy | Ťažné čapy | Ťažný čap | Ťažné čapy | Ťažné čapy |