tepelný upínací tŕň 4

Č. pol.: 308170 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
206 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC; HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 4 mm
Upínač HSK-A 63 krátky
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC; HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 80 mm
Vonkajší ⌀ D 17 mm
⌀ D2 12 mm
Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308170 4
EAN/GTIN 4045197290748
Číslo výrobcu 308170 4

Popis

Prevedenie:

Integrované nastavenie dĺžky nástroj od ⌀ upnutia D1 6 mm (nastavenie po 10 mm).
Od⌀ upnutia D1 6 mm so závitovými otvormi pre vyvažovacie skrutky.
  • Vysokoteplotná oceľ.
  • veľ. 3 − 5 pre karbid, od veľ. 6 pre HSS a HM.
  • S otvorom na čip RFID/Balluff.

GARANT: Upravené funkčné plochy HSK. Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).

Použitie:

  • Na upínanie fréz a vrtákov s valcovou stopkou v tolerancii h6.
  • Vhodné pre indukčné, kontaktné a horúcovzdušné zmršťovacie prístroje.

Rozsah dodávky:

V prípade puzdier s nastavením dĺžky vrátane skrutky na nastavenie dĺžky (od ⌀ upnutia D1 6 mm).

Zvláštní příslušenství:

rúra na chladiaci prostriedok č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, predĺženie zmršťovacieho skľučovadla č. 302410302416, zmršťovacie prístroje č. 354210354450, súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906 180.