{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 14 mm | |
Upínač | HSK-A 63 krátky | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 90 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 308170 14 | |
EAN/GTIN | 4045197290809 | |
Číslo výrobcu | 308170 14 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() tepelný upínací tŕň 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
147,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
187,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 27 mm | 27 mm |
Upínač | HSK-A 63 krátky | HSK-A 63 krátky |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 90 mm | 90 mm |
Tvar | A | A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ upnutia D1 | 14 mm | 14 mm |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň | tepelný upínací tŕň |