{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 18 mm | |
Upínač | HSK-A 63 krátky | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 95 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 308170 18 | |
EAN/GTIN | 4045197290823 | |
Číslo výrobcu | 308170 18 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() tepelný upínací tŕň 18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
147,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
187,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | HSK-A 63 krátky | HSK-A 63 krátky |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Vonkajší ⌀ D | 42 mm | 42 mm |
⌀ upnutia D1 | 18 mm | 18 mm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | HSC; HPC |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň | tepelný upínací tŕň |