{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 32 mm | |
Upínač | HSK-A 100 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Tvar | A | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 110 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 67 mm | |
L2 | 62 mm | |
L3 | 60 mm | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
Závit M | M16×1 | |
vhodná redukčná objímka | 302175; 302180; 302177; 302187 | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 307523 32 | |
EAN/GTIN | 4062406544539 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Hydraulické upínacie púzdro BASIC krátke, úzke 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
437,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
331,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 63 | 63 |
Vonkajší ⌀ D | 67 | 59 |
Tvar | A | A |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | áno, s max. 80 bar |
L3 | 60 | 61 |
Dráha prestavenia V | 10 | 10 |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro | Hydraulické upínacie puzdro |