{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 12 mm | |
upínač | HSK-A 100 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Tvar | A | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 95 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 47 mm | |
L3 | 40 mm | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
Závit M | M10×1 | |
vhodná redukčná objímka | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 307523 12 | |
EAN/GTIN | 4062406544508 | |
Číslo výrobcu | 307523 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Hydraulické upínacie púzdro BASIC krátke, úzke, HSK-A 100, ⌀ upnutia D1: 12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
439,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
448,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
534,10 €
420,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 32 mm | 32 mm | 24 mm |
upínač | HSK-A 100 | HSK-A 100 | HSK-A 100 krátky |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 32 mm |
Otvor Balluffchip | Áno | Áno | Áno |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ upnutia D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |