{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 20 mm | |
Upínač | HSK-A 100 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Tvar | A | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 105 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 59 mm | |
L3 | 48 mm | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
Závit M | M16×1 | |
vhodná redukčná objímka | 302155; 302160; 302165; 302150 | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 307523 20 | |
EAN/GTIN | 4062406544522 | |
Číslo výrobcu | 307523 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydraulické upínacie púzdro BASIC krátke, úzke 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
439,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
448,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
534,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 42 | 42 | 33 |
Upínač | HSK-A 100 | HSK-A 100 | HSK-A 100 krátky |
Norma upínača | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 105 | 105 | 105 |
Tvar | A | A | A |
Dráha prestavenia V | 10 | 10 | 10 |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |