{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 8 mm | |
upínač | HSK-A 100 krátky | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC; HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 85 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 27 mm | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
otvor v chladiacom kanáli | nie | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 307504 8 | |
EAN/GTIN | 4067263265399 | |
Číslo výrobcu | 307504 8 |