{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 14 mm | |
Nahrávanie | HSK-A 100 krátky | |
Prijímací štandard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HPC; HSC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 95 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 34 mm | |
Nastavenie vzdialenosti v | 10 mm | |
Otvor pre čip Balluff | Áno | |
Otvor chladiaceho kanála | nie | |
Typ výrobku | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 307504 14 | |
EAN/GTIN | 4067263265429 | |
Číslo výrobcu | 307504 14 |