{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 10 mm | |
Nahrávanie | HSK-A 100 krátky | |
Prijímací štandard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HPC; HSC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 90 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 32 mm | |
Nastavenie vzdialenosti v | 10 mm | |
Otvor pre čip Balluff | Áno | |
Otvor chladiaceho kanála | nie | |
Typ výrobku | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 307504 10 | |
EAN/GTIN | 4067263265405 | |
Číslo výrobcu | 307504 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Hydraulické expanzné skľučovadlo Master Chuck Master Chuck, HSK-A 100 krátky, ⌀ upnutie D1: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
534,10 €
420,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
451,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nahrávanie | HSK-A 100 krátky | HSK-A 100 |
Prijímací štandard | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 90 mm | 90 mm |
Otvor pre čip Balluff | Áno | Áno |
Vnútorné chladenie | áno | áno, s max. 80 bar |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |