{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 20 mm | |
upínač | HSK-A 63 krátky | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC; HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 42 mm | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
otvor v chladiacom kanáli | nie | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 307502 20 | |
EAN/GTIN | 4067263265375 | |
Číslo výrobcu | 307502 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Hydraulické expanzné skľučovadlo slim Master Chuck, HSK-A 63 krátky, ⌀ upnutie D1: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
401,80 €
316,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
579,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | 100 mm |
Tvar | A | A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ upnutia D1 | 20 mm | 20 mm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HPC; HSC | HPC; HSC |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro | Hydraulické upínacie puzdro |