{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 20 mm | |
Upínač | HSK-A 63 | |
Norma upínača | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC; HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
⌀ D3 | 33,45 mm | |
L2 | 52 mm | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 307531 20 | |
EAN/GTIN | 4062406114954 | |
Číslo výrobcu | 307531 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Štíhle hydraulické upínacie puzdro 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
579,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
401,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | 100 mm |
Tvar | A | A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ upnutia D1 | 20 mm | 20 mm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HPC; HSC | HPC; HSC |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro | Hydraulické upínacie puzdro |