{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 6 mm | |
upínač | HSK-A 63 krátky | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC; HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 27 mm | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
otvor v chladiacom kanáli | nie | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 307502 6 | |
EAN/GTIN | 4067263265306 | |
Číslo výrobcu | 307502 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Hydraulické expanzné skľučovadlo slim Master Chuck, HSK-A 63 krátky, ⌀ upnutie D1: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
401,80 €
316,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
430,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
upínač | HSK-A 63 krátky | HSK-A 63 |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | DIN 69893; ISO 12164-1 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80 mm | 80 mm |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ upnutia D1 | 6 mm | 6 mm |
Stratégia obrábania | HPC; HSC | HPC; HSC |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro | Hydraulické upínacie puzdro |