Nástrojový upínač pre frézy so závitom valcový typ M16X25

Č. pol.: 307042 M16X25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit M × dĺžka L1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M16×25
Upínač HSK-A 63
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 51 mm
⌀ otvoru D1 17 mm
⌀ D2 29 mm
Úžitková dĺžka L1 25 mm
L2 5 mm
Druh produktu Upínač skrutkovacej frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 307042 M16X25
EAN/GTIN 4045197707000
Číslo výrobcu 307042 M16X25

Popis

Prevedenie:

Cylindrická konštrukcia.
S otvorom na čip Balluff/RFID.

Použitie:

Na uchytenie skrutkovacích fréz so závitom.

Zvláštní příslušenství:

Predĺženia č. 301358, redukcia č. 301359, rúra na chladiace médium č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890.

Poznámka:

Upínače zo spekaného karbidu, príp. predĺženie z tvrdého kovu pre skrutkovacie frézy č. 301374 - 301379 a č. 301361 - 301368.