• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Nástrojový upínač pre frézy so závitom valcový typ, HSK-A 63, Závit M × dĺžka L1: M10X25

Č. pol.: 307042 M10X25
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit M × dĺžka L1 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M10×25
upínač HSK-A 63
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 51 mm
⌀ otvoru D1 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Úžitková dĺžka L1 25 mm
L2 5 mm
Druh produktu Upínač skrutkovacej frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 307042 M10X25
EAN/GTIN 4045197706911
Číslo výrobcu 307042 M10X25
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

S otvorom na čip Balluff/RFID.
Cylindrická konštrukcia.

Použitie:

Na uchytenie skrutkovacích fréz so závitom.

Zvláštní příslušenství:

Predĺženia č. 301358, redukcia č. 301359, rúra na chladiace médium č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890.

Poznámka:

Upínače zo spekaného karbidu, príp. predĺženie z tvrdého kovu pre skrutkovacie frézy č. 301374 - 301379 a č. 301361 - 301368.