{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závit M | M8×100 | |
Nahrávanie | HSK-A 63 | |
Prijímací štandard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HSC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 126 mm | |
Vŕtanie⌀ D1 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Užitočná dĺžka L1 | 100 mm | |
L 2 | 5 mm | |
Typ výrobku | Upínač skrutkovacej frézy |
Číslo položky | 307042 M8X100 | |
EAN/GTIN | 4045197764355 | |
Číslo výrobcu | 307042 M8X100 |