Silové upínacie púzdro 20

Č. pol.: 305538 20
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 5

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ upnutia D1 20 mm
    Upínač HSK-A 100
    Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69893
    Tvar A
    Vnútorné chladenie áno
    Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 6,3 pri 15000 min-1
    Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 5 µm
    Stratégia obrábania HPC
    Dĺžka výčnelku Rozmer A 105 mm
    Vonkajší ⌀ klieštín D 52 mm
    Upínacia sila do 1 000 Nm
    vhodný hákový kľúč č. 628400 52 / 55
    Druh produktu Silové upínacie púzdro

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 305538 20
    EAN/GTIN 2050001772060
    Číslo výrobcu 569077020105

    Popis

    Prevedenie:

    • Nízke trenie vďaka ihlovým ložiskám.
    • Chránené antikoróznou povrchovou úpravou.
    • Prachotesné a vodotesné.
    • S otvorom na čipy RFID/Balluff.
    • Veľmi vysoká upínacia sila zvyšuje životnosť nástroja a zlepšuje povrch.
    • Centrické upínanie nástroja s optimálnou presnosťou obvodovej hádzavosti.
    • Vnútorný prívod chladiaceho média.
    • Upínacia sila do 1 000 Nm.

    Výhoda:

    Dlhé životnosti nástrojov. Antivibračné vlastnosti. Vysoká stabilita vďaka zosilneným upínacím maticiam.

    Použitie:

    Na upnutie náradia s valcovou stopkou.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane upínacej matice.

    Zvláštní příslušenství:

    Rúra s chladiacim prostriedkom č. 309880, upínacie klieštiny č. 309566 - 309570, príp. č. 309575 - 309576.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka