{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité upnutie⌀ d. | 16 mm | |
Kliešte -⌀ D.. | 20 mm | |
Celková dĺžka L | 60 mm | |
Typ výrobku | Príslušenstvo silového upínacieho skľučovadla |
Číslo položky | 309575 16 | |
EAN/GTIN | 2050001772138 | |
Číslo výrobcu | 071100052016 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo, ⌀ 20 mm, Menovitý upínací ⌀ d: 16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
46,82 €
35,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
33,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
36,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 60 mm | 65 mm | 79 mm |
Menovité upnutie⌀ d. | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Kliešte -⌀ D.. | 20 mm | 20 mm | 32 mm |
Typ výrobku | Príslušenstvo silového upínacieho skľučovadla | Príslušenstvo silového upínacieho skľučovadla | Príslušenstvo silového upínacieho skľučovadla |