Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo, ⌀​​ 20 mm, Menovitý upínací ⌀ d: 8mm

Č. pol.: 309575 8
Zľava
46,82 €
Cena platí do 3. 1. 2025
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité upnutie⌀ d. 8 mm
Kliešte -⌀ D.. 20 mm
Celková dĺžka L 60 mm
Typ výrobku Príslušenstvo silového upínacieho skľučovadla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309575 8
EAN/GTIN 2050001772114
Číslo výrobcu 071100052008

Popis

Prevedenie:

Cylindrické upínacie klieštiny, príp. redukčné puzdro.
Pre NTsilové upínacie skľučovadlo č. 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
Utesnený systém, preto vhodné pre vnútorný prívod chladiaceho média.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo, ⌀​​ 20 mm, Menovitý upínací ⌀ d: 8mm

Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo, ⌀​​ 20 mm, Menovitý upínací ⌀ d: 8mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
46,82 €
35,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
33,18 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
36,71 €
Celková dĺžka L 60 mm 65 mm 79 mm
Menovité upnutie⌀ d. 8 mm 8 mm 8 mm
Kliešte -⌀ D.. 20 mm 20 mm 32 mm
Typ výrobku Príslušenstvo silového upínacieho skľučovadla Príslušenstvo silového upínacieho skľučovadla Príslušenstvo silového upínacieho skľučovadla

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka