{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER klieštiny | 32 | |
Upínač | HSK-A 63 ultrakrátky | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Rozsah upínania | 2 mm - 20 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 75 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 305427 32 | |
EAN/GTIN | 4045197953742 | |
Číslo výrobcu | 305427 32 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klieštinové upínacie tŕne ER 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
100,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
222 kus/y s okamžitým dodaním
119,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
206 kus/y s okamžitým dodaním
148,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Otvor Balluffchip | Áno | Áno | Áno |
Tvar | A | A | F |
Rozsah upínania | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HSC | HSC | HSC |