Klieštinové upínacie tŕne ER 32

Č. pol.: 305425 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
272 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre veľkosť upínacej klieštiny ER Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ER klieštiny 32
Upínač HSK-A 63 ultrakrátky
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Tvar A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
Rozsah upínania 2 mm - 20 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 75 mm
Vonkajší ⌀ D 50 mm
Otvor Balluffchip Áno
Druh produktu Klieštinový upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 305425 32
EAN/GTIN 4045197505088
Číslo výrobcu 305425 32

Popis

Prevedenie:

S otvorom na čip Balluff/RFID.
  • Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
  • Vyvŕtaný priechod (bez nastavovacej skrutky).
  • Všetky funkčné plochy HSK obrobené.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích kliešťach ER podľa DIN 6499 - typ A a B.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacej matice s povrchovou úpravou High-Speed.

Zvláštní příslušenství:

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, upínacie kliešte ER č. 308881309434, upínací kľúč ER č. 309680, príp. 613300.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka