{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER klieštiny | 40 | |
Upínač | HSK-A 63 ultrakrátky | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Rozsah upínania | 3 mm - 26 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 85 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 63 mm | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 305427 40 | |
EAN/GTIN | 4045197953759 | |
Číslo výrobcu | 305427 40 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klieštinové upínacie tŕne ER 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
112,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
108 kus/y s okamžitým dodaním
134,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Otvor Balluffchip | Áno | Áno |
Tvar | A | A |
pre ER klieštiny | 40 | 40 |
Rozsah upínania | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HSC | HSC |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň |