{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 20 mm | |
Upínač | HSK-A 100 krátky | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 53,5 mm | |
⌀ D2 | 46,5 mm | |
Druh produktu | Upínací tŕň |
Číslo položky | 304460 20 | |
EAN/GTIN | 4062406114770 | |
Číslo výrobcu | 304460 20 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frézovacie skľučovadlo Performance s čelnými chladiacimi otvormi, HSK-A 100 krátky, Upínací ⌀ D1: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
373,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
156 kus/y s okamžitým dodaním
73,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
163,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
274,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
380,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
70,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | HSK-A 100 krátky | SK 40, ultrakrátka | SK 40, krátka | SK 50, krátka | BT 30 A = 100 | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | 40 mm | 63 mm | 63 mm | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 53,5 mm | 50 mm | 32 mm | 49,5 mm | 50,6 mm | |
Tvar | A | AD | ADB | ADB | AD | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | |
⌀ upnutia D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Druh produktu | Upínací tŕň | Povrchové skľučovadlo | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Povrchové skľučovadlo |