{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 16 mm | |
Upínač | HSK-A 100 krátky | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
otvor v chladiacom kanáli | nie je zatvárateľné | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 48 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 16 | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 304398 16 | |
EAN/GTIN | 4045197944436 | |
Číslo výrobcu | 304398 16 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínač s čelnými chladiacimi otvormi 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
140,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
136,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
105 kus/y s okamžitým dodaním
164,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním
124,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
185,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | HSK-A 100 krátky | HSK-A 100 krátky | HSK-A 100 krátky | HSK-A 100 krátky | HSK-A 100 krátky |
Norma upínača | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo |