{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 16 mm | |
upínač | HSK-A 100 krátky | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 48 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 16 | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 304390 16 | |
EAN/GTIN | 4045197289216 | |
Číslo výrobcu | 304390 16 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Upínač, HSK-A 100 krátky, ⌀ upnutia D1: 16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
136,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
110 kus/y s okamžitým dodaním
164,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
136 kus/y s okamžitým dodaním
124,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
140,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
185,22 €
139,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
113,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
upínač | HSK-A 100 krátky | HSK-A 100 krátky | HSK-A 100 krátky | HSK-A 100 krátky | HSK-A 100 krátky | HSK-A 63 A = 100 |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Vonkajší ⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
⌀ upnutia D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |