{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 20 mm | |
upínač | HSK-A 100 krátky | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 52 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 20 | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 304390 20 | |
EAN/GTIN | 4045197289230 | |
Číslo výrobcu | 304390 20 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Upínač, HSK-A 100 krátky, ⌀ upnutia D1: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
136,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
167,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
119,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
135,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
189,00 €
139,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
116,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
upínač | HSK-A 100 krátky | HSK-A 100 kurz | HSK-A 100 kurz | HSK-A 100 kurz | HSK-A 100 kurz | HSK-A 63 A = 100 |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Vonkajší ⌀ D | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |