Krátka vŕtacia hlavička Tvar A 0,5-13

Č. pol.: 303196 0,5-13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah upínania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 30

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah upínania 0,5 mm - 13 mm
    Upínač BT 30
    Norma upínača JIS B6339; ISO 7388-2
    Tvar A
    Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
    Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 30 µm
    Dĺžka výčnelku Rozmer A 96 mm
    Vonkajší ⌀ D 50 mm
    Náhradný upínací kľúč č. 627425 SW 6
    Druh produktu Krátka vŕtacia hlavička

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 303196 0,5-13
    EAN/GTIN 2050001839022
    Číslo výrobcu 20.296.30.13

    Popis

    Prevedenie:

    Pre chod doprava/doľava.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane upínacieho kľúča.

    Zvláštní příslušenství:

    Ťažný čap (ŤČ) č. 308760308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka