{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ tŕňa d1 | 32 mm | |
⌀ upnutia D1 | 32 mm | |
Upínač | BT 40, krátka | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma upínača | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 60 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 58 mm | |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 32 | |
Náhradný unášací prstenec č. 309870 | 32 | |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 32 | |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézy |
Číslo položky | 302897 32 | |
EAN/GTIN | 4062406101145 | |
Číslo výrobcu | 302897 32 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinovaný upínací tŕň pre frézy Tvar A 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
61,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
83,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
108 kus/y s okamžitým dodaním
83,10 €
48,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
106,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Vonkajší ⌀ D | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
⌀ tŕňa d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 32 | 32 | 32 | 32 |
⌀ upnutia D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézy | Upínací tŕň pre frézy | Upínací tŕň pre frézy | Upínací tŕň pre frézy |