{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ tŕňa d1 | 16 mm | |
⌀ upnutia D1 | 16 mm | |
Upínač | BT 40, krátka | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma upínača | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 55 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 32 mm | |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 16 | |
Náhradný unášací prstenec č. 309870 | 16 | |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 16 | |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézy |
Číslo položky | 302897 16 | |
EAN/GTIN | 4062406101114 | |
Číslo výrobcu | 302897 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kombinovaný upínací tŕň pre frézy Tvar A 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
54,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
68,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
87,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | BT 40, krátka | BT 40, krátka | BT 40, krátka |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 55 | 55 | 55 |
Norma | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 16 | 16 | 16 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 16 | 16 | 16 |