{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ tŕňa d1 | 40 mm | |
⌀ upnutia D1 | 40 mm | |
Upínač | BT 40, krátka | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 70 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 70 mm | |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 40 | |
Náhradný unášací prstenec č. 309870 | 40 | |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 40 | |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézy |
Číslo položky | 302895 40 | |
EAN/GTIN | 4045197945020 | |
Číslo výrobcu | 302895 40 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kombinovaný upínací tŕň pre frézy Tvar ADB 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
90,16 €
52,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
69,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | BT 40, krátka | BT 40, krátka |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
⌀ tŕňa d1 | 40 mm | 40 mm |
Náhradný unášací prstenec č. 309870 | 40 | 40 |
Tvar | ADB | A |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 40 | 40 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC |