{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Spine-⌀ d1 | 27 mm | |
Upínanie⌀ D1 | 27 mm | |
Nahrávanie | BT 40, krátka | |
Štandard | DIN 6358 | |
Prijímací štandard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 5 µm | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 55 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 48 mm | |
Náhradná uťahovacia skrutka zastrihávača č. 309860 / 309861 | 27 | |
Náhradný nosný krúžok č. 309870 | 27 | |
Zodpovedajúce špeciálne kľúč č. 309840 | 27 | |
Typ výrobku | Upínací tŕň pre frézy |
Číslo položky | 302895 27 | |
EAN/GTIN | 4045197945006 | |
Číslo výrobcu | 302895 27 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kombinovaný upínací tŕň pre frézy Tvar ADB, BT 40, krátka, ⌀ tŕňa d1: 27mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
76,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním
76,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
98,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
55,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
97,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prijímací štandard | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Spine-⌀ d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Tvar | ADB | ADB | ADB | A | AD |
Zodpovedajúce špeciálne kľúč č. 309840 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Stratégia rezania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Náhradná uťahovacia skrutka zastrihávača č. 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |