{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
upínač | BT 40, krátka | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 55 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 27 mm | |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 13 | |
Náhradný unášací prstenec č. 309870 | 13 | |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 13 | |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézy |
Číslo položky |
302895 13
Kopírovať |
|
EAN/GTIN |
4067263002574
Kopírovať |
|
Číslo výrobcu |
302895 13
Kopírovať |
|
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |