{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínač | BT 40 A = 70 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Rozsah upínania | 0,5 mm - 10 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 70 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 34 mm | |
Náhradná upínacia matica ER č. 309617 | 16 | |
ER upínací kľúč č. 309748; č. 309749 | 16 | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 302843 16 | |
EAN/GTIN | 4045197771582 | |
Číslo výrobcu | 302843 16 |