{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 3-26 mm | |
Upínač | BT 50 A = 100 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | AD | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Rozsah upínania | 3 mm - 26 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 63 mm | |
Náhradná upínacia matica ER | 40 | |
ER upínací kľúč | 40 | |
Druh produktu | klieštinový upínač |
Číslo položky | 302827 40 | |
EAN/GTIN | 4062406230319 | |
Číslo výrobcu | 302827 40 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Klieštinové upínacie tŕne ER Tvar AD 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
119,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
97,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
123,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
73,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
120,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním
72,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Vonkajší ⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Stratégia obrábania | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Druh produktu | klieštinový upínač | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | klieštinový upínač |