{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 2-20 mm | |
Upínač | BT 50 A = 100 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | AD | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Rozsah upínania | 2 mm - 20 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
Náhradná upínacia matica ER | 32 | |
ER upínací kľúč | 32 | |
Druh produktu | klieštinový upínač |
Číslo položky | 302827 32 | |
EAN/GTIN | 4062406230104 | |
Číslo výrobcu | 302827 32 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Klieštinové upínacie tŕne ER Tvar AD 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním
117,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
102 kus/y s okamžitým dodaním
96,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním
121,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
182 kus/y s okamžitým dodaním
65,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ upnutia D1 | 2-20 mm | 2-20 mm | 2-20 mm | 2-20 mm |
Rozsah upínania | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Stratégia obrábania | HSC | HSC | HSC | HSC |
Náhradná upínacia matica ER | 32 | 32 | 32 | 32 |
Druh produktu | klieštinový upínač | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | klieštinový upínač |