{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER klieštiny | 25 | |
Upínač | BT 30 A = 100 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Rozsah upínania | 1 mm - 16 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 42 mm | |
Náhradná upínacia matica ER | 25 | |
ER upínací kľúč | 25 | |
Druh produktu | klieštinový upínač |
Číslo položky | 302752 25 | |
EAN/GTIN | 4067263002550 | |
Číslo výrobcu | 302752 25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klieštinové upínacie tŕne ER Tvar AD 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
78,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním
98,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | BT 30 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | 100 mm |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Rozsah upínania | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HSC | HPC |
Druh produktu | klieštinový upínač | Povrchové skľučovadlo |