{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre objímky ER | 20 | |
Nahrávanie | BT 30 A = 100 | |
Prijímací štandard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | AD | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HSC | |
Upínací rozsah | 1 mm - 13 mm | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 100 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 34 mm | |
Náhradná upínacia matica | 20 | |
Kľúč ER | 20 | |
Typ výrobku | klieštinový upínač |
Číslo položky | 302752 20 | |
EAN/GTIN | 4067263002543 | |
Číslo výrobcu | 302752 20 |