{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER klieštiny | 25 | |
⌀ upnutia D1 | 1-16 mm | |
Upínač | BT 30 A = 70 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Rozsah upínania | 1 mm - 16 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 70 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 42 mm | |
Náhradná upínacia matica ER | 25 | |
ER upínací kľúč | 25 | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 302750 25 | |
EAN/GTIN | 4250122698005 | |
Číslo výrobcu | H.305.02.16.70 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klieštinové upínacie tŕne ER Tvar AD 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
77,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním
70,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
91 kus/y s okamžitým dodaním
92,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | BT 30 A = 70 | BT 40, krátka | BT 40, krátka |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
pre ER klieštiny | 25 | 25 | 25 |
⌀ upnutia D1 | 1-16 mm | 1-16 mm | 1-16 mm |
Rozsah upínania | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | klieštinový upínač |