{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER klieštiny | 25 | |
⌀ upnutia D1 | 1-16 mm | |
Upínač | BT 40, krátka | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Rozsah upínania | 1 mm - 16 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 70 mm | |
a | 1 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 42 mm | |
Náhradná upínacia matica ER č. 309580 | 25 | |
ER upínací kľúč č. 309680 | 25 | |
Prevedenie | BT-DC | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | klieštinový upínač |
Číslo položky | 303710 25 | |
EAN/GTIN | 4062406250324 | |
Číslo výrobcu | 303710 25 |