Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Upínací tŕň Whistle-Notch Tvar ADB 6

Č. pol.: 302720 6

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 6359
  • Norma upínača: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ upnutia D1 6 mm
    Upínač BT 40, krátka
    Norma DIN 6359
    Norma upínača JIS B6339; ISO 7388-2
    Tvar ADB
    Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 6,3 pri 15000 min-1
    Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
    Stratégia obrábania HPC
    Dĺžka výčnelku Rozmer A 50 mm
    Vonkajší ⌀ D 25 mm
    Náhradná upínacia skrutka č. 309900 6
    Druh produktu Upínací tŕň

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 302720 6
    Číslo výrobcu 406.05.06.50

    Popis

    Prevedenie:

    S upínacou skrutkou a dorazovou skrutkou.

    Zvláštní příslušenství:

    Ťažný čap (ŤČ) č. 308760308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka