{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 25 mm | |
Nahrávanie | BT 40, krátka | |
Štandard | DIN 6359 | |
Prijímací štandard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 90 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 65 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 25 | |
Typ výrobku | Upínací tŕň |
Číslo položky | 302720 25 | |
Číslo výrobcu | 406.05.25.90 |