Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Upínací tŕň Whistle-Notch Tvar ADB 14

Č. pol.: 302720 14

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 6359
  • Norma upínača: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 14 mm
Upínač BT 40, krátka
Norma DIN 6359
Norma upínača JIS B6339; ISO 7388-2
Tvar ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 6,3 pri 15000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 63 mm
Vonkajší ⌀ D 44 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 12
Druh produktu Upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302720 14
Číslo výrobcu 406.05.14.63

Popis

Prevedenie:

S upínacou skrutkou a dorazovou skrutkou.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835.