{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 25 mm | |
Upínač | BT 40, krátka | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 90 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 65 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 25 | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 302596 25 | |
EAN/GTIN | 4045197944658 | |
Číslo výrobcu | 302596 25 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínač Typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
90,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
220,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
114 kus/y s okamžitým dodaním
47,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
87,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | BT 40, krátka | PSC 63, krátka | BT 40, krátka | BT 40, krátka |
Norma upínača | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 26623-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ upnutia D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Stratégia obrábania | HPC | HSC; HPC | HPC | HPC |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo | Upínacie skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo |