{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 12 mm | |
Upínač | BT 40, krátka | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 63 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 42 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 12 | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 302596 12 | |
EAN/GTIN | 4045197944627 | |
Číslo výrobcu | 302596 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Upínač Typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
76,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
231 kus/y s okamžitým dodaním
40,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
67,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | BT 40, krátka | BT 40, krátka | BT 40, krátka |
Vonkajší ⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 12 | 12 | 12 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC |