{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 25 mm | |
Upínač | PSC 63, krátka | |
Norma upínača | ISO 26623-1 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 90 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 65 mm | |
Druh produktu | Upínacie skľučovadlo |
Číslo položky | 308510 25 | |
EAN/GTIN | 4045197486271 | |
Číslo výrobcu | 308510 25 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Upínací tŕň Whistle-Notch, PSC 63, krátka, ⌀ upnutia D1: 25mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
220,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
90,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním
47,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
87,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | PSC 63, krátka | BT 40, krátka | BT 40, krátka | BT 40, krátka |
Norma upínača | ISO 26623-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ upnutia D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | HPC | HPC | HPC |
Druh produktu | Upínacie skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo |