Krátka vŕtacia hlavička Tvar A 1-13

Č. pol.: 302540 1-13
Zľava
350,20 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah upínania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: DIN 2080
  • Tvar: A
  • maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje Md max: ≤ 14

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania 1 mm - 13 mm
Upínač SK 40
Norma upínača DIN 2080
Tvar A
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje Md max ≤ 14 Nm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 80 mm
Náhradný upínací kľúč SW6
Vonkajší ⌀ D 43 mm
Druh produktu Krátka vŕtacia hlavička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302540 1-13
EAN/GTIN 4045197307668
Číslo výrobcu 805.531

Popis

Prevedenie:

Pre chod doprava/doľava. Vnútorný závit umožňujúci ručné upnutie.

Použitie:

Upínanie vrtákov, záhlbníkov a výstružníkov na frézach.

Rozsah dodávky:

Vrátane 6-hranného skrutkovača s priečnou rukoväťou.